HellermanTyton - PVC slange 8mm BLÅ 50m - 172-02170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8 mm
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660177156
Elnummer
1208448
Leverandørens varenummer
172-02170
Typebeskrivelse
PVC80BU-PVC-BU
Indre diameter:
8 mm
Farge:
Blå
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.
ProduktbladPDF
RoHSPDF


