HellermanTyton - PVC slange 8mm Gul/Grønn 50m - 172-02137
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8 mm
Farge - Grønn-gul
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176340
Elnummer
1208425
Leverandørens varenummer
172-02137
Typebeskrivelse
PVC80GN/YW-PVC-GNYE
Indre diameter:
8 mm
Farge:
Grønn-gul
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.