HellermanTyton - PVC slange 8mm Klar 50m - 172-02139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8 mm
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176364
Elnummer
1208427
Leverandørens varenummer
172-02139
Typebeskrivelse
PVC80TT-PVC-CL
Indre diameter:
8 mm
Farge:
Fargeløs
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.
ProduktbladPDF
RoHSPDF


