HellermanTyton - QwicGrip stripsfeste for kabl - 151-04088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 25,1 mm
Bredde - 23 mm
Type feste - Andre
Farge - Svart
Høyde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026734323
Elnummer
1300333
Leverandørens varenummer
151-04088
Typebeskrivelse
1300333
Lengde:
25,1 mm
Bredde:
23 mm
Type feste:
Andre
Farge:
Svart
Høyde:
12 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Detektbar:
nei
QwicGrip solcellepanelkabelhåndteringsløsning gir rask og enkel installasjon, og tilbyr sikker kabel organisering og strekk avlastning for ulike kabel størrelser og -typer. Det minimerer kabelskader og sikkerhets farer, og sikrer pålitelige og effektive solcelleinstallasjoner. Denne tilpasningsdyktige løsningen reduserer også installasjonstiden og arbeidskostnadene, noe som gjør den til et kostnadseffektivt valg for dine solcelle-installasjoner.
Rask og enkel installasjon
Sikker kabelhåndtering og strekkavlastning
Tilpassbar design for ulike kabelstørrelser og typer
Andre fordeler
- UV-bestandig og slagfast materiale
- Åpningsbar og kan stables sidelengs
- Reduserer tid og kostnader
- Passer til ulike kabel størrelser/ -typer
- Egnet for krevende forhold
Rask og enkel installasjon
Sikker kabelhåndtering og strekkavlastning
Tilpassbar design for ulike kabelstørrelser og typer
Andre fordeler
- UV-bestandig og slagfast materiale
- Åpningsbar og kan stables sidelengs
- Reduserer tid og kostnader
- Passer til ulike kabel størrelser/ -typer
- Egnet for krevende forhold
ProduktbladPDF
RoHSPDF


