HellermanTyton - RO202 Refill-100-Hvit - 550-11401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 50,8 mm
Diameter - 6,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026294162
Elnummer
1855465
Leverandørens varenummer
550-11401
Typebeskrivelse
RO202REF-1401-WH-1401-CL/WH
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
50,8 mm
Diameter:
6,1 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Magnetisk:
nei
Bredde:
19,05 mm
Høyde:
12,7 mm
RO202 refillpakke for dispenser kjøpes separat for komplettering ved behov.


