HellermanTyton - RX 0203 T Rekkeklemmeboks EX - RX 0203 T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Klemmer - 3x2,5 mm²
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Svart
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591135289
Elnummer
1214415
Leverandørens varenummer
RX 0203 T
Typebeskrivelse
RX 0203 T
Monteringsmetode:
Påvegg
Klemmer:
3x2,5 mm²
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Svart
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP66
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9011
Enhet bredde:
93 mm
Enhet høyde:
93 mm
Enhet dybde:
62 mm
Unngå elektrostatisk ladning
Begrense overflatetemperaturer
Beskyttelse mot inntrengning av brennbart og/eller ledende støv


