HellermanTyton - SACTC Hvit Metallfeste 32x41mm - 151-00128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Type feste - Lime
Materiale - Stål
Frekvensvakt - nei
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SAC
EAN/GTIN
5022660316418
Elnummer
1324010
Leverandørens varenummer
151-00128
Typebeskrivelse
SACTC12-MET-WH
Modell / utførelse:
Lukket
Type feste:
Lime
Materiale:
Stål
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
nei
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei


