HellermanTyton - Selvlaminerende etiketter for manuell merking - 598-50402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 152,4 mm
Diameter - 20,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026298672
Elnummer
1855300
Leverandørens varenummer
598-50402
Typebeskrivelse
HSMB-C5-1402-WH-1402-CL/WH
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
152,4 mm
Diameter:
20,2 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Magnetisk:
nei
Bredde:
25,4 mm
Høyde:
25,4 mm
Et HellermanTyton-produkt
Oppdag HellermanTyton-serien


