HellermanTyton - Skillevegg TWF 2,5 /D1/2 grå - 184-10188

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Skillevegg TWF 2,5 /D1/2 grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

60 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

120 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Lengde:

2000 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 60 mm

  • Bredde - 120 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

  • Type feste - Hullet bunn

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

T1-E Kabelkanaler

EAN/GTIN

8015892502114

Elnummer

1274610

Leverandørens varenummer

184-10188

Typebeskrivelse

HTWD-PN-120X60-PVC-GY

Høyde:

60 mm

Bredde:

120 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Slisseavstand:

6 mm

Slissebredde:

4 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

5558 mm²

Med overdel:

Ja

T1-EF kabelkanaler er designet for ledninger med små diametere og benyttes normalt til styretavler eller elektroniske styringer. Den robuste konstruksjonen kjennetegnes ved det store antall fingre, samt tykk bunn og sider. Fingrenes ender er
avrundet, for å lette ledningsarbeidet. Fingrene kan åpnes og lukkes gjentatte ganger selv under lave temperaturer, uten risiko for å ødelegges. Den funksjonelle profilen og de knappeformede hullene sørger for den optimale installasjon av komponenter og tilbehør. Alle produktene er sertifisert etter CEI 23-22 og den nye europeiske standarden EN 50085-2-3.

Smale spor for små kabeldiametere
Jevne kanter beskytter både montør og kabler mot skader
Fingrene har ingen skarpe kanter og kan fjernes enkelt ved de merkede knekkpunktene
Flere knekkpunkter i bunnen av veggen muliggjør fjerning av hele veggseksjoner
Opphøyde monteringspunkter for enkel, rask og sikker festing av tilbehør for kabeltrekking
Kabelholder og tilbehør stikker ikke ut på undersiden av kabelkanalen
Lokkene er enkle å sette på og ta av, og holdes sikkert på plass også ved vertikal installasjon og ved vibrasjoner
Lokkene har samme bredde som sidestykkene og kanalene kan derfor monteres side ved side
Tilleggsholdere på fingrene, på kanaler med høyde over 80 mm for å forhindre at kablene sklir
Bunnperforering iht. DIN EN 50085