HellermanTyton - Skilt etikett 27mm x 12,5mm hvit 1000 stk - 596-00558
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 12,5 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HelaTag
EAN/GTIN
4031026452333
Elnummer
1809011
Leverandørens varenummer
596-00558
Typebeskrivelse
TAG27-12.5TDK1-1220-WH-1220-WH
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
12,5 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
27 mm
Høyde:
12,5 mm
Kostnadseffektiv erstatning for graverte merkeskilt, uten behov for ekstra skiltholder. Meget godt lim på skumbelagt bakside sikrer optimalt feste også på ujevne overflater. Avrundede hjørner sikrer godt feste og lenger holdbarhet . Mange størrelser som passer de vanligste installasjonsbehov. Skriv tekst og strekkoder med meget god kontrast. Lag merker internt istedet for å bestille fra ekstern leverandør. Spesielle størrelser og farger leveres på bestilling. Utmerket utskriftskvalitet og profesjonelle etiketter får man ved å benytte folie TT122OUT og HellermannTytons termoskrivere og programvare.. Skiltetiketter er holdbare selvklebende etiketter som er produsert i et spesielt tykt materiale som er designet for å kunne erstatte tradisjonelle graverte merkeskilt. Denne utgaven egner seg for å merke industrielle kontrollpaneler, dataskap, og generell komponentmerking.
Lag klare og profesjonelle etiketter ved å benytte HellermannTytons termoskrivere og folie.
Enkel og profesjonell etikettdesign får man ved å benytte programvare TagPrint Pro.
Lag klare og profesjonelle etiketter ved å benytte HellermannTytons termoskrivere og folie.
Enkel og profesjonell etikettdesign får man ved å benytte programvare TagPrint Pro.


