Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - Skilt etikett 27mm x 8mm sølv 1000 stk - 596-00575

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Skilt etikett 27mm x 8mm sølv 1000 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Sølv

  • Lengde - 8 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026454719

Elnummer

1809024

Leverandørens varenummer

596-00575

Typebeskrivelse

TAG27-08TDK1-1221-SR-1221-SR

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Sølv

Lengde:

8 mm

Gjennomsiktig:

nei

Halogenfri:

nei

Bredde:

27 mm

Høyde:

8 mm

Kostnadseffektiv erstatning for graverte merkeskilt, uten behov for ekstra skiltholder. Meget godt lim på skumbelagt bakside sikrer optimalt feste også på ujevne overflater. Avrundede hjørner sikrer godt feste og lenger holdbarhet . Mange størrelser som passer de vanligste installasjonsbehov. Skriv tekst og strekkoder med meget god kontrast. Lag merker internt istedet for å bestille fra ekstern leverandør. Spesielle størrelser og farger leveres på bestilling. Utmerket utskriftskvalitet og profesjonelle etiketter får man ved å benytte folie TT122OUT eller TT822OUT, programvare TagPrint Pro og skriverne TT4000+ eller TT430.. Disse etikettene gir den høyeste utskriftskvalitet når de benyttes sammen med termoskrivere. Utvalget materialer og skrivefolier har blitt utviklet for å passe nærmest ethvert behov. Designe og skrive ut etiketter er enkelt, brukeren kan raskt skrive ut profesjonelle etiketter på sekunder ved å benytte vår programvare TagPrint Pro.