HellermanTyton - Skilt etikett 45mm x 15mm hvit 1000 stk - 596-00567

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Skilt etikett 45mm x 15mm hvit 1000 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 15 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4031026454634

Elnummer

1809016

Leverandørens varenummer

596-00567

Typebeskrivelse

TAG45-15TDK1-1220-WH-1220-WH

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

15 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

nei

Bredde:

45 mm

Høyde:

15 mm

Kostnadseffektiv erstatning for graverte merkeskilt, uten behov for ekstra skiltholder. Meget godt lim på skumbelagt bakside sikrer optimalt feste også på ujevne overflater. Avrundede hjørner sikrer godt feste og lenger holdbarhet . Mange størrelser som passer de vanligste installasjonsbehov. Skriv tekst og strekkoder med meget god kontrast. Lag merker internt istedet for å bestille fra ekstern leverandør. Spesielle størrelser og farger leveres på bestilling. Utmerket utskriftskvalitet og profesjonelle etiketter får man ved å benytte folie TT122OUT og HellermannTytons termoskrivere og programvare.. Skiltetiketter er holdbare selvklebende etiketter som er produsert i et spesielt tykt materiale som er designet for å kunne erstatte tradisjonelle graverte merkeskilt. Denne utgaven egner seg for å merke industrielle kontrollpaneler, dataskap, og generell komponentmerking.
Lag klare og profesjonelle etiketter ved å benytte HellermannTytons termoskrivere og folie.
Enkel og profesjonell etikettdesign får man ved å benytte programvare TagPrint Pro.