HellermanTyton - Skiltetikett 68x16 hvit - 596-12264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 68 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026523361
Elnummer
1800539
Leverandørens varenummer
596-12264
Typebeskrivelse
TAG68-16TD1-892-WH-892-WH
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
68 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
16 mm
Høyde:
0,5 mm
Skiltetiketter for merking av komponenter og paneler


