Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - Skiltholder HC 9x35mm - 525-10353

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Skiltholder HC 9x35mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Lengde - 35 mm

  • Bredde - 35 mm

  • Tanning - Uten

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026165356

Elnummer

1344926

Leverandørens varenummer

525-10353

Typebeskrivelse

HC09-35-PEUV-CL

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

35 mm

Bredde:

35 mm

Tanning:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Fluorescerende:

nei

Gjennomsiktig:

Ja

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Uten

Monteringsmetode:

Stikke

Den brukervennlige Helafix HC skiltprofilen egner seg godt til både permanent og midlertidig merking. Festes med T18-serie buntebånd, skruer eller nitte. Selvklebende magnetbånd kan også benyttes. Helafix skiltholder beskytter etiketten mot slitasje, smuss, støv og fukt og UV-stråling. Helafix HC leveres i kuttede lengder i poser.
Helafix HCR leveres på rull og kan kuttes opp til ønsket lengde med et HCT verktøy.
Vi anbefaler HFX etiketter skrevet ut på laserprinter til disse skiltholderene.