HellermanTyton - Skiltholder HC12x52mm - 525-13523

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Skiltholder HC12x52mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Lengde - 52 mm

  • Bredde - 52 mm

  • Tanning - Uten

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4031026165455

Elnummer

1344928

Leverandørens varenummer

525-13523

Typebeskrivelse

HC12-52-PEUV-CL

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

52 mm

Bredde:

52 mm

Tanning:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Fluorescerende:

nei

Gjennomsiktig:

Ja

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Uten

Monteringsmetode:

Stikke

Den brukervennlige Helafix HC skiltprofilen egner seg godt til både permanent og midlertidig merking. Festes med T18-serie buntebånd, skruer eller nitte. Selvklebende magnetbånd kan også benyttes. Helafix skiltholder beskytter etiketten mot slitasje, smuss, støv og fukt og UV-stråling. Helafix HC leveres i kuttede lengder i poser.
Helafix HCR leveres på rull og kan kuttes opp til ønsket lengde med et HCT verktøy.
Vi anbefaler HFX etiketter skrevet ut på laserprinter til disse skiltholderene.