HellermanTyton - Skiltholder HCR 12mm, m/hull - 525-13004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 5000 mm
Bredde - 13 mm
Type - Middels tykk
Tanning - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026323817
Elnummer
1344937
Leverandørens varenummer
525-13004
Typebeskrivelse
HCR12 5m-PEUV-CL
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
5000 mm
Bredde:
13 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Etikettholdere for midlertidig eller permanent merking. Festes med våre buntebånd serie T18, skruer eller nitter. Beskytter HFX-etikettene mot fukt, smuss og UV-stråling. Helafix HC leveres i kuttede lenger i poser, ferdig hullet. Helafix HCR leveres på rull og kan kuttes og hulles med HCT verktøy. Helafix HFX etiketter er designet for å passe i HC og HCR skiltholdere. Merking av kabler, rør, transportsystemer, ventiler, sensorer og for inventar-merking av maskiner og andre deler.


