HellermanTyton - Skiltholder HCR 12mm rull 25m - 525-13003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 130 mm
Bredde - 13 mm
Type - Middels tykk
Tanning - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026165400
Elnummer
1344931
Leverandørens varenummer
525-13003
Typebeskrivelse
HCR12-PEUV-CL
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
130 mm
Bredde:
13 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Stikke


