HellermanTyton - Skiltholder HCR 6mm rull 25m - 525-07003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 25000 mm
Bredde - 7 mm
Type - Middels tykk
Tanning - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026165301
Elnummer
1344934
Leverandørens varenummer
525-07003
Typebeskrivelse
HCR06-PEUV-CL
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
25000 mm
Bredde:
7 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Helafix HCR leveres på rull og kan kuttes opp til ønsket lengde med et HCT verktøy.
Vi anbefaler HFX etiketter skrevet ut på laserprinter til disse skiltholderene.
Vi anbefaler HFX etiketter skrevet ut på laserprinter til disse skiltholderene.


