HellermanTyton - Skiltholder HCR 9mm, m/hull - 525-10004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 5000 mm
Bredde - 10 mm
Type - Middels tykk
Tanning - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HelaFix
EAN/GTIN
4031026323800
Elnummer
1344936
Leverandørens varenummer
525-10004
Typebeskrivelse
Helafix HCR skiltholder på rull, ferdig hullet
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
5000 mm
Bredde:
10 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre


