Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - Skiltholder HCR 9mm, på rull - 525-10003

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Skiltholder HCR 9mm, på rull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Lengde - 25000 mm

  • Bredde - 10 mm

  • Type - Middels tykk

  • Tanning - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4031026165332

Elnummer

1344930

Leverandørens varenummer

525-10003

Typebeskrivelse

HCR09-PEUV-CL

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

25000 mm

Bredde:

10 mm

Type:

Middels tykk

Tanning:

Uten

Materiale:

Andre

Farge:

Andre

Fluorescerende:

nei

Gjennomsiktig:

Ja

Med plass til etikett:

Ja

Påtrykt:

Uten

Monteringsmetode:

Andre

Helafix HCR leveres på rull og kan kuttes opp til ønsket lengde med et HCT verktøy.
Vi anbefaler HFX etiketter skrevet ut på laserprinter til disse skiltholderene.