HellermanTyton - Slange korrugert HG-SW21 50m - 166-11104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 21 mm
Materiale - Polyamid
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026302270
Elnummer
1243002
Leverandørens varenummer
166-11104
Typebeskrivelse
HG-SW21-PA6-BK
Nominell diameter:
21 mm
Materiale:
Polyamid
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Trykkfasthet:
220 N
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Statisk bøyeradius:
45 mm
Bøyeradius, dynamisk:
45 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
400 N
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Brannsikring i samsvar med UL94:
V2
Indre diameter:
16,7 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
Ja
Ytre diameter:
21,2 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
Egenskaper og fordeler: Meget fleksibel og lang levetid. Slitesterk. Høy slagfasthet, opprinnelig form gjennopprettes etter sammmenklemming.
Meget motstandsdyktig mot løsemidler og oljer.
Halogen-, svovel- og fosforfri. Farge: sort (UV resistent).
Bruksområde Maskinbygging, bygg- og anleggsvirksomhet, kontrollpaneler, offentlige bygninger


