HellermanTyton - Slange rustfri SSC20 25m - 166-30203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Materiale - Rustfritt stål
Mantlingsmateriale 1ste skikt - Uten mantel
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Statisk bøyeradius - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026305981
Elnummer
1243018
Leverandørens varenummer
166-30203
Typebeskrivelse
SSC20-SS316-ML
Nominell diameter:
20 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Mantlingsmateriale 1ste skikt:
Uten mantel
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Statisk bøyeradius:
45 mm
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Ytre diameter:
20,4 mm
Indre diameter:
16,9 mm
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Mantlingsmateriale 2dre skikt (ytre):
Uten mantel
Tetning:
Uten pakning
Driftstemperaturområde:
-100...600 °C
Vekt:
0,2 kg/m
Elektriske egenskaper:
Ikke avklart
Flammespredende:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Godkjent i henhold til UL:
nei
• Høy trykkfasthet
• Høy strekkfasthet
• Meget fleksibel
• Rust- og korrosjonsbestandig
Bruksområde
Beskyttelse av kabler til følere, instrumentslanger, hydraulikk- og luftslanger og utstyr i krevende omgivelser.
Et HellermanTyton-produkt
Oppdag HellermanTyton-serien


