Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - Slange rustfri SSC25 25m - 166-30204

HellermanTyton
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 25 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Mantlingsmateriale 1ste skikt - Uten mantel

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Statisk bøyeradius - 55 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026305998

Elnummer

1243019

Leverandørens varenummer

166-30204

Typebeskrivelse

SSC25-SS316-ML

Nominell diameter:

25 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Mantlingsmateriale 1ste skikt:

Uten mantel

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Statisk bøyeradius:

55 mm

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Ytre diameter:

24,3 mm

Indre diameter:

21,1 mm

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Mantlingsmateriale 2dre skikt (ytre):

Uten mantel

Tetning:

Uten pakning

Driftstemperaturområde:

-100...600 °C

Vekt:

0,3 kg/m

Elektriske egenskaper:

Ikke avklart

Flammespredende:

nei

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Godkjent i henhold til UL:

nei

HelaGuard SSC. Beskyttelseslange i rustfritt stål. Egenskaper og fordeler
• Høy trykkfasthet
• Høy strekkfasthet
• Meget fleksibel
• Rust- og korrosjonsbestandig
Bruksområde
Beskyttelse av kabler til følere, instrumentslanger, hydraulikk- og luftslanger og utstyr i krevende omgivelser.

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien