HellermanTyton - Slangeholder AFCS20 P-clips - 166-50603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 19...20 mm
Lukket - nei
Materiale - Andre
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Sammenkoblbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026310435
Elnummer
1243114
Leverandørens varenummer
166-50603
Typebeskrivelse
AFCS20-GS/PVC-BK/ML
For rørdiameter:
19...20 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Skruehull
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
Ja
Farge:
Svart


