HellermanTyton - Slangeholder PACC16 - 166-25701

HellermanTyton
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

For rørdiameter:

15...16 mm
Se tilgjengelige varianter11...12 mm
Se tilgjengelige varianter24...25 mm
Se tilgjengelige varianter31...32 mm
Se tilgjengelige varianter39...40 mm
Se tilgjengelige varianter49...50 mm
Se tilgjengelige varianter62...63 mm
Se tilgjengelige varianter74...75 mm
Se tilgjengelige varianter9...10 mm

Materiale:

Plast
Se tilgjengelige varianterAndre

Materialkvalitet:

Polyamid
Se tilgjengelige varianterPVC (Polyvinylklorid)

Med innlegg:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 15...16 mm

  • Lukket - nei

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

  • Sammenkoblbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

For rørdiameter:

15...16 mm

Lukket:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Skruehull

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

nei

Farge:

Svart

HelaGuard PACC slangeholder for korrugert slange med innvendige riller og integrert lokk