HellermanTyton - Slangeholder PACC21 - 166-25702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For rørdiameter:
20...21 mmMaterialkvalitet:
PolyamidGrunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 20...21 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Sammenkoblbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026305806
Elnummer
1243041
Leverandørens varenummer
166-25702
Typebeskrivelse
PACC21-PA66-BK
For rørdiameter:
20...21 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Skruehull
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Svart


