HellermanTyton - Speedy Tie Gul 750x12mm 5pk - 115-00001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 13 mm
Båndlengde - 752 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026229478
Elnummer
1344961
Leverandørens varenummer
115-00001
Typebeskrivelse
SpeedyTie® åpningsbare buntebånd
Båndbredde:
13 mm
Båndlengde:
752 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Rød
Båndtykkelse:
1,9 mm
Lakk toleranse:
210...40 mm
Minste strekkstyrke:
888 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
Ja
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2


