HellermanTyton - Spiralslange SBPE4D Grå 5m - 161-41105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spiralslange
Nominell diameter - 4 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660548840
Elnummer
1310064
Leverandørens varenummer
161-41105
Typebeskrivelse
SBPE4D-PE-GY
Modell / utførelse:
Spiralslange
Nominell diameter:
4 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
-60...80 °C
Med tellefunksjon:
120 °C
Halogenfri:
Ja
Veggtykkelse:
1 mm
Spolebredde:
7,8 mm
SBPE spiralslange benyttes for å føre og bunte kabler som trenger mekanisk beskyttelse, f.eks. i tavler og skap. Spiralslanger blir også benyttet i elektriske installasjoner der hvor sikkerhet er en viktig faktor. Disse produktene gir en ryddig løsning og har mange bruksområder. Organiserer og beskytter kabler og slanger
Egnet for ettermontering
Gren ut kabler der du måtte ønske
Egnet for ettermontering
Gren ut kabler der du måtte ønske


