HellermanTyton - Spiralslange SBPE9D Grå 5m - 161-41205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spiralslange
Nominell diameter - 9 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660548901
Elnummer
1310066
Leverandørens varenummer
161-41205
Typebeskrivelse
SBPE9D-PE-GY
Modell / utførelse:
Spiralslange
Nominell diameter:
9 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
-60...80 °C
Med tellefunksjon:
120 °C
Halogenfri:
Ja
Veggtykkelse:
1,4 mm
Spolebredde:
12,5 mm
Egnet for ettermontering
Gren ut kabler der du måtte ønske


