HellermanTyton - Sprialslange SBPE4 Sort 30m - 161-41101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spiralslange
Nominell diameter - 4 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Lakk toleranse - 5...20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026279688
Elnummer
1345184
Leverandørens varenummer
161-41101
Typebeskrivelse
Sprialslange serie SBPE
Modell / utførelse:
Spiralslange
Nominell diameter:
4 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Lakk toleranse:
5...20 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
-60...80 °C
Med tellefunksjon:
120 °C
Hals:
Tilsvarer UL 94 HB
Halogenfri:
Ja
Veggtykkelse:
1 mm
Spolebredde:
7,8 mm


