HellermanTyton - Sprialslange SBPE9 Nat 30m - 161-41200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spiralslange
Nominell diameter - 9 mm
Materiale - Plast
Lakk toleranse - 10...100 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660548857
Elnummer
1345185
Leverandørens varenummer
161-41200
Typebeskrivelse
Sprialslange serie SBPE
Modell / utførelse:
Spiralslange
Nominell diameter:
9 mm
Materiale:
Plast
Lakk toleranse:
10...100 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
-60...80 °C
Med tellefunksjon:
120 °C
Hals:
Tilsvarer UL 94 HB
Halogenfri:
Ja
Veggtykkelse:
1,4 mm
Spolebredde:
12,5 mm


