HellermanTyton - Sprialslange SBPEFR4 Hv 30m - 161-43100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spiralslange
Nominell diameter - 4 mm
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Lakk toleranse - 5...20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026279848
Elnummer
1345191
Leverandørens varenummer
161-43100
Typebeskrivelse
Sprialslange serie SBPEFR
Modell / utførelse:
Spiralslange
Nominell diameter:
4 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Lakk toleranse:
5...20 mm
Materialkvalitet:
Polyetylen, flammehemmende
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
-60...80 °C
Med tellefunksjon:
120 °C
Hals:
Tilsvarer UL94 V2
Halogenfri:
nei
Veggtykkelse:
1 mm
Spolebredde:
7,8 mm


