HellermanTyton - Stålbånd (løsbart) 230x10mm - 111-95080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 10 mm
Modell / utførelse - Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger - Flensing
Farge - Sølv
Minste strekkstyrke - 850 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660313028
Elnummer
1345082
Leverandørens varenummer
111-95080
Typebeskrivelse
MLT8SS10-SS316-ML
Båndbredde:
10 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger:
Flensing
Farge:
Sølv
Minste strekkstyrke:
850 N
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei


