HellermanTyton - Stålbånd m/belegg 230x10 løsb. - 111-91001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 10,26 mm
Båndlengde - 230 mm
Båndlås - Flensing
Farge - Svart
Båndtykkelse - 0,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MLT Stålbånd
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5022660019555
Elnummer
1345050
Leverandørens varenummer
111-91001
Typebeskrivelse
MLT8SSC10-SS316/SP-BK
Båndbredde:
10,26 mm
Båndlengde:
230 mm
Båndlås:
Flensing
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
0,7 mm
Buntdiameter:
60...25 mm
Minste strekkstyrke:
850 N
Modell / utførelse:
Uten tenner
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
Ja
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2