HellermanTyton - Stålbånd MBT 201x4,6mm - 111-93089
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,6 mm
Båndlengde - 201 mm
Modell / utførelse - Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger - Ball-/kulelås
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
MBT Stålbånd
EAN/GTIN
5022660020612
Elnummer
1345087
Leverandørens varenummer
111-93089
Typebeskrivelse
MBT8S-SS316-ML
Båndbredde:
4,6 mm
Båndlengde:
201 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger:
Ball-/kulelås
Farge:
Sølv
Båndtykkelse:
0,3 mm
Minste strekkstyrke:
900 N
Driftstemperaturområde:
-80...538 °C
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Materiale rustfritt stål SS316.
Bruksområde
MBT bånd benyttes i krevende miljøer eller der hvor det er påkrevet med høy bruddstyrke og ekstra sikkerhet ved en eventuell brann.
Hyppig brukt innen kollektivtrafikk, skipsbygging, oljerigger, gruvedrift og kjemisk industri. Også i bruk innen områder som
teatre og messehaller. Ved brann holdes kablene sikkert på plass uten å falle ned og blokkere nødutgang


