HellermanTyton - Stålbånd MBT27UH 681x16mm - 111-01303

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Stålbånd MBT27UH 681x16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 16 mm

  • Båndlengde - 681 mm

  • Modell / utførelse - Uten tenner

  • Antall IPX/SPX-innganger - Ball-/kulelås

  • Farge - Sølv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5022660339530

Elnummer

1348772

Leverandørens varenummer

111-01303

Typebeskrivelse

MBT27UH-SS316-ML

Båndbredde:

16 mm

Båndlengde:

681 mm

Modell / utførelse:

Uten tenner

Antall IPX/SPX-innganger:

Ball-/kulelås

Farge:

Sølv

Lakk toleranse:

203...12 mm

Minste strekkstyrke:

4100 N

Driftstemperaturområde:

-80...538 °C

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

MBT buntebånd i rustfritt stål har et patentert låsehode og stramming kan gjøres i hele båndets lengde.
Materiale rustfritt stål SS316.
Bruksområde
MBT bånd benyttes i krevende miljøer eller der hvor det er påkrevet med høy bruddstyrke og ekstra sikkerhet ved en eventuell brann.
Hyppig brukt innen kollektivtrafikk, skipsbygging, oljerigger, gruvedrift og kjemisk industri. Også i bruk innen områder som
teatre og messehaller. Ved brann holdes kablene sikkert på plass uten å falle ned og blokkere nødutganger.