HellermanTyton - Stålbånd med belegg - 111-91121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 5,26 mm
Båndlengde - 330 mm
Modell / utførelse - Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger - Flensing
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660019609
Elnummer
1345055
Leverandørens varenummer
111-91121
Typebeskrivelse
MLT12SSC5-SS316/SP-BK
Båndbredde:
5,26 mm
Båndlengde:
330 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger:
Flensing
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
0,7 mm
Lakk toleranse:
90...20 mm
Minste strekkstyrke:
420 N
Driftstemperaturområde:
-40...538 °C
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
Ja
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2


