HellermanTyton - Stålmerkeskinne 10pk - 540-01046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 46 mm
Bredde - 11 mm
Tanning - Uten
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660047671
Elnummer
1856550
Leverandørens varenummer
540-01046
Typebeskrivelse
SSC46-SS316-ML
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
46 mm
Bredde:
11 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Sølv
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Rustfrie ferdig pregede merker SSM og merkeskinner SSC. For krevende miljøer. Produsert i syrefast rustfritt stål SS 316. Merkene SSM settes på skinnene SSC . Skinnenes ende kan lukkes med tang eller forsegles med SSCPP endestopper. Rask montering på kabler og rør. Skinnene monteres med stålbånd opp til 7mm bredde - kan også nittes fast. Hellermark stålskinner og stålmerker benyttes innen offshore og marine, petrokjemisk industri og i anlegg i næringsmiddelindustrien for merking av kabler, rør eller annet utstyr i utsatte omgivelser.


