HellermanTyton - Strips 387.0x7.4mm blå 50stk. innvendige riller Ø15.0-105.0 - 111-01125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 7,4 mm
Båndlengde - 387 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Blå
Båndtykkelse - 1,9 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026316833
Elnummer
1307233
Leverandørens varenummer
111-01125
Typebeskrivelse
T120R-E/TFE-BU
Båndbredde:
7,4 mm
Båndlengde:
387 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Blå
Båndtykkelse:
1,9 mm
Minste strekkstyrke:
535 N
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Høy strekkfasthet og meget lav innføringskraft
Produsert i høykvalitets nylon, enkle å gjenvinne
Innvendige riller for sterkt grep om kabelbunter
Ergonomisk bøyd hale for rask og enkel installasjon
Enkle å montere, både med og uten verktøy