HellermanTyton - Strips Blå T120R 380x7,6mm - 111-12004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 7,6 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Blå
Båndtykkelse - 1,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Buntebånd serie T
EAN/GTIN
5022660333132
Elnummer
1345134
Leverandørens varenummer
111-12004
Typebeskrivelse
T120R(E)-PA66-BU
Båndbredde:
7,6 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Blå
Båndtykkelse:
1,8 mm
Minste strekkstyrke:
535 N
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja


