HellermanTyton - Strips LK5 Sv. UV 540x13mm - 111-60501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 13,2 mm
Båndlengde - 535 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
Produktserie
Buntebånd serie LK
EAN/GTIN
5022660310355
Elnummer
1345048
Leverandørens varenummer
111-60501
Typebeskrivelse
LK5-PA66HIR(S)-BK
Båndbredde:
13,2 mm
Båndlengde:
535 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
1,8 mm
Minste strekkstyrke:
1115 N
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Bruksområde
For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.


