HellermanTyton - Strips Q18I sort 155x2,6mm - 109-00062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 2,6 mm
Båndlengde - 155 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Båndtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026412153
Elnummer
1348714
Leverandørens varenummer
109-00062
Typebeskrivelse
Buntebånd serie Q
Båndbredde:
2,6 mm
Båndlengde:
155 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
1 mm
Buntdiameter:
40...2 mm
Minste strekkstyrke:
80 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2


