HellermanTyton - Strips Q30LR sort 250x3,6mm - 109-00072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 3,6 mm
Båndlengde - 250 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Båndtykkelse - 1,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026410227
Elnummer
1348718
Leverandørens varenummer
109-00072
Typebeskrivelse
1348718
Båndbredde:
3,6 mm
Båndlengde:
250 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
1,3 mm
Buntdiameter:
65...3 mm
Minste strekkstyrke:
130 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Bruksområde
For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.


