HellermanTyton - Strips Q50I nat 290x4,7mm - 109-00020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,7 mm
Båndlengde - 290 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Fargeløs
Båndtykkelse - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Buntebånd serie Q
EAN/GTIN
4031026410128
Elnummer
1348708
Leverandørens varenummer
109-00020
Typebeskrivelse
Buntebånd serie Q
Båndbredde:
4,7 mm
Båndlengde:
290 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Fargeløs
Båndtykkelse:
1,5 mm
Buntdiameter:
75...3 mm
Minste strekkstyrke:
220 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2


