Utgått

HellermanTyton - Strips Q50I sort 290x4,7mm - 109-00078

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Strips Q50I sort 290x4,7mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 4,7 mm

  • Båndlengde - 290 mm

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

  • Båndtykkelse - 1,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026410258

Elnummer

1348721

Leverandørens varenummer

109-00078

Typebeskrivelse

Buntebånd serie Q

Båndbredde:

4,7 mm

Båndlengde:

290 mm

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

1,5 mm

Buntdiameter:

75...3 mm

Minste strekkstyrke:

220 N

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Buntebånd serie Q har innvendige riller for sikkert grep om kabler, rør eller slanger. Båndene monteres meget enkelt for hånd. Låsehodet er konstruert med tanke på høy bruddstyrke samtidig som båndet skal være lett å stramme. Båndet har en ekstra tupp for enkel innfesting i det delte låsehodet. Naturelle bånd benyttes innendørs, for utendørs montasje anbefales sorte bånd. Som tilbehør leveres luftdrevne- eller manuelle stramme/kutte-verktøy. Bruksområde For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.