HellermanTyton - Strips Softfix 260x7mm Sort - 115-07269

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Strips Softfix 260x7mm Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 7 mm

  • Båndlengde - 260 mm

  • Modell / utførelse - Uten tenner

  • Antall IPX/SPX-innganger - Hyllespor

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026108568

Elnummer

1345151

Leverandørens varenummer

115-07269

Typebeskrivelse

SRT2607-TPU-BK

Båndbredde:

7 mm

Båndlengde:

260 mm

Modell / utførelse:

Uten tenner

Antall IPX/SPX-innganger:

Hyllespor

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

1,7 mm

Lakk toleranse:

79...10 mm

Minste strekkstyrke:

57 N

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

Ja

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Elastsk og fleksibelt buntebånd. Løsbart og kan brukes flere ganger. Dobbelt låsehode. Fleksibiliteten gir et stødig og jevnt trykk. Stødig feste selv i vertikal posisjon. Brukes der hvor vibrasjoner kan forekomme som vindmøller, maskiner, robotindustri etc.. Ideelt for midlertidig bruk. Tåler godt å brukes utendørs. Fleksibelt også ved kalde temperaturer (-20°C). Det myke fleksible materialet gjør disse båndene spesielt velegnet for bruk på fiberoptiske kabler. Andre bruksområder er for eksempel applikasjoner innen hagebruk og landskapsindustri som f.eks. å binde opp trær og andre vekster.