HellermanTyton - Strips Softfix 580x28mm Sort - 115-28589
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 28 mm
Båndlengde - 580 mm
Modell / utførelse - Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger - Hyllespor
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026108599
Elnummer
1345154
Leverandørens varenummer
115-28589
Typebeskrivelse
SRT58028-TPU-BK
Båndbredde:
28 mm
Båndlengde:
580 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger:
Hyllespor
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
3,4 mm
Minste strekkstyrke:
360 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
Ja
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre


