HellermanTyton - Strips Sort RT250L 889x12,5mm - 115-41503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 12,5 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Båndtykkelse - 2,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026409955
Elnummer
1344808
Leverandørens varenummer
115-41503
Typebeskrivelse
Buntebånd sort nyl. åpningsbar
Båndbredde:
12,5 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
2,2 mm
Minste strekkstyrke:
1115 N
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
Ja
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja


