HellermanTyton - Strips Textie hvit 200x12,5 mm - 130-00021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 12,5 mm
Båndlengde - 200 mm
Modell / utførelse - Borrelåstape
Antall IPX/SPX-innganger - Borrelås
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026271965
Elnummer
1345111
Leverandørens varenummer
130-00021
Typebeskrivelse
TEXTIE M-PA66/PP-WH
Båndbredde:
12,5 mm
Båndlengde:
200 mm
Modell / utførelse:
Borrelåstape
Antall IPX/SPX-innganger:
Borrelås
Farge:
Hvit
Båndtykkelse:
1,3 mm
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
Ja
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Forskjellige fargevariasjonener er tilgjengelig for å forenkle merking av flere kabelbunter.
Ettersom kabler med meget tynn og myk isolasjon blir mer og mer vanlig, øker behovet for en „myk“ buntemetode.
TEXTIEs er ideelle til bruk på telefonkabler, optiske fibre og nettverkskabler opp til Klasse 6. Også ideelle til bruk i midlertidige installasjoner som f.eks teaterscener,
konstruksjon eller prototypeproduksjon av kabelmatter.


