HellermanTyton - Strips Textie sort 300x12mm - 130-00019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 12,5 mm
Båndlengde - 330 mm
Modell / utførelse - Borrelåstape
Antall IPX/SPX-innganger - Borrelås
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026190914
Elnummer
1345121
Leverandørens varenummer
130-00019
Typebeskrivelse
Borrelåsbånd serie Textie
Båndbredde:
12,5 mm
Båndlengde:
330 mm
Modell / utførelse:
Borrelåstape
Antall IPX/SPX-innganger:
Borrelås
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
1,3 mm
Minste strekkstyrke:
900 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
Ja
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2


